Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO »Misure« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Misure« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Misure« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Misure« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222215006
Hersteller:
     Luigi Bormioli
Herst.-Nr.:
     184179MU3321990
EAN/GTIN:
     8001133841708
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
BORMIOLI ROCCO »Misure« Karaffe, Inhalt: 1,00 Liter, /-/ 1,0 Liter

»Misure«

Weitere Informationen:
/-/:
1,0 l
EAN Stück:
8001133841708
Höhe:
262 mm
Inhalt:
1 l
ø:
110 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,52584*
€ 4,68584*
Lager 3391
3384
6
€ 9,90*
ab € 3,68*
€ 4,98*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 29,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.