Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BORMIOLI ROCCO »Misure« Karaffe, Inhalt: 0,25 Liter, /-/ 1/4 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Misure« Karaffe, Inhalt: 0,25 Liter, /-/ 1/4 Liter
Produktbild zu BORMIOLI ROCCO »Misure« Karaffe, Inhalt: 0,25 Liter, /-/ 1/4 Liter
Logo zu BORMIOLI ROCCO »Misure« Karaffe, Inhalt: 0,25 Liter, /-/ 1/4 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222215004
Hersteller:
     Luigi Bormioli
Herst.-Nr.:
     184159MU4321990
EAN/GTIN:
     8001133841500
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
BORMIOLI ROCCO »Misure« Karaffe, Inhalt: 0,25 Liter, /-/ 1/4 Liter

»Misure«

Weitere Informationen:
/-/:
1/4 l
EAN Stück:
8001133841500
Höhe:
190 mm
Inhalt:
0,25 l
ø:
70 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,34*
€ 3,17*
10 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,34*
€ 3,17*
Lager 3391
108
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 21,93*
€ 29,50008*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,50008*
€ 35,1051
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,86004*
€ 33,15345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,16008*
€ 32,3205
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,62008*
€ 31,6779
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 24,62004*
€ 29,29785
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 21,93*
€ 26,0967
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,8275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.