Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 4,00 Liter, Länge: 390 mm, Breite: 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 4,00 Liter, Länge: 390 mm, Breite: 250 mm
Produktbild zu PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 4,00 Liter, Länge: 390 mm, Breite: 250 mm
Produktbild zu PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 4,00 Liter, Länge: 390 mm, Breite: 250 mm
Symbol zu PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 4,00 Liter, Länge: 390 mm, Breite: 250 mm
Symbol zu PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 4,00 Liter, Länge: 390 mm, Breite: 250 mm
Symbol zu PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 4,00 Liter, Länge: 390 mm, Breite: 250 mm
Symbol zu PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 4,00 Liter, Länge: 390 mm, Breite: 250 mm
Logo zu PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 4,00 Liter, Länge: 390 mm, Breite: 250 mm
Logo zu PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 4,00 Liter, Länge: 390 mm, Breite: 250 mm
Artikel-Nr.:
     3391-222213010
Hersteller:
     Pyrex
Herst.-Nr.:
     409B000
EAN/GTIN:
     3426470268615
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
PYREX Bräter rechteckig, Inhalt: 4,00 Liter, Länge: 390 mm, Breite: 250 mm

Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
EAN Stück:
3426470268615
Höhe:
70 mm
Länge:
390 mm
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Inhalt:
4 l
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3391
64
1
€ 9,90*
ab € 11,99*
€ 15,90*
3 Tage
27
6
€ 5,80*
ab € 25,87*
€ 31,42*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.