Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARCOROC »Hotelerie« Blanc Uni Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,19 Liter


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild zu ARCOROC »Hotelerie« Blanc Uni Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,19 Liter
Produktbild zu ARCOROC »Hotelerie« Blanc Uni Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,19 Liter
Anwendungsbild zu ARCOROC »Hotelerie« Blanc Uni Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,19 Liter
Logo zu ARCOROC »Hotelerie« Blanc Uni Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,19 Liter
Logo zu ARCOROC »Hotelerie« Blanc Uni Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,19 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222212606
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     22837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
ARCOROC »Hotelerie« Blanc Uni Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,19 Liter

Aus gehärtetem Glas, widerstandsfähig gegen mechanische und thermische Beanspruchung. Keimfrei und hygienisch. Spezieller Einsatzbereich: Krankenhäuser, Heime, Kantinen, Kindergärten und Schulen.

Weitere Informationen:
EAN Stück:
26102246498
Höhe:
65 mm
Inhalt:
0,19 l
ø:
78 mm
Ausführung:
stapelbar
Material:
Opalglas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
12
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,32*
€ 3,17*
3 Tage
274
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,72*
Lager 3391
247
2
pro Packung
€ 9,90*
ab € 15,47004*
€ 20,54004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 20,54004*
€ 24,44265
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,30002*
€ 22,96702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,91002*
€ 22,50292
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 18,55002*
€ 22,07452
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 17,68002*
€ 21,03922
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 15,47004*
€ 18,40935
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,57834* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 41,08008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
ARC 22720
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.