Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-222212136 Herst.-Nr.: H4908 EAN/GTIN: 0026102105061 |
| |
|
| | |
| ARCOROC »Aspen« Schüssel, Inhalt: 0,39 Liter, Höhe: 54 mm, ø: 125 mm
»Aspen«
Weitere Informationen: | | EAN Stück: | 26102105061 | Höhe: | 54 mm | ø: | 125 mm | Inhalt: | 0,39 l | Verfügbarkeit: | Lagerartikel | Material: | Glas |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kompottschale, Kompottschälchen, Glas-Schale, Glas-Schüssel, Glasschale, Glasschalen, Glasschälchen, Glasschüssel, Küchenschüssel, Universal-Schüssel, Universalschüssel, Laborschüssel, Salat-Schale, Salat-Schälchen, Salat-Schüssel, Salatschale, Salatschälchen, Salatschüssel, dessertschale glas 12cm, salat schale, salatschale glas, Bowl, Glasschüsseln, Schale, Schälchen, Schüssel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,20* | ab € 1,43* | € 2,72* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,86* | € 3,47* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 4,26* | € 6,74* | | | | Lager 3391 | | | | 1 | | pro Packung | € 9,90* | ab € 17,84004* | € 23,57004* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,97334* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|