Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOHEMIA CRISTAL »Spout« Karaffe, Inhalt: 1,10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BOHEMIA CRISTAL »Spout« Karaffe, Inhalt: 1,10 Liter
Produktbild zu BOHEMIA CRISTAL »Spout« Karaffe, Inhalt: 1,10 Liter
Produktbild zu BOHEMIA CRISTAL »Spout« Karaffe, Inhalt: 1,10 Liter
Logo zu BOHEMIA CRISTAL »Spout« Karaffe, Inhalt: 1,10 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-222205566
Hersteller:
     Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
     022/011/001
EAN/GTIN:
     8593419185724
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
BOHEMIA CRISTAL »Spout« Karaffe, Inhalt: 1,10 Liter

»Spout«
praktischer Ausgießer in Metall/Kunststoffkombination mit Verschlusstechnik

Weitere Informationen:
ø:
105 mm
Höhe:
315 mm
Inhalt:
1,1 l
EAN Stück:
8593419185724
Material:
Glas
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, karaffe 1100ml simax, glas karaffe, glaskaraffe bohemia, Deckel, Infusedwaterbottle, Simax
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,07*
€ 20,69*
20 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,29*
€ 20,89*
Lager 3391
202
€ 9,90*
ab € 17,13*
€ 23,40*
4 Tage
458
€ 5,80*
ab € 23,09*
€ 30,99*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Luigi Bormioli
10954/01
ab € 22,78002*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-71480
ab € 5,19*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-959
ab € 26,30*
Sonstiges
Luigi Bormioli
10700/31 PM904
ab € 44,94*
Sonstiges
Luigi Bormioli
11627/01
ab € 10,33*
Sonstiges
Westmark
50002260
ab € 17,18*
Sonstiges
Westmark
3091227A
ab € 3,12*
Sonstiges
k.A.
40149 80
ab € 31,10004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.