Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, weiß
Produktbild zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, weiß
Logo zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, weiß
Logo zu ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, weiß
Artikel-Nr.:
     3391-221197842
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11770-800001-14742
EAN/GTIN:
     4012438502595
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
ROSENTHAL »Mesh« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,18 Liter, weiß

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
ø:
80 mm
Inhalt:
0,18 l
Höhe:
80 mm
EAN Stück:
4012438502595
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,09*
€ 8,07*
20 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 6,15*
€ 8,15*
Lager 3391
3
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 41,11002*
€ 52,64004*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 52,64004*
€ 62,64165
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,15002*
€ 62,05852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,38002*
€ 59,95222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,37004*
€ 58,75035
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,45*
€ 57,6555
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,11002*
€ 48,92092
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,85167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rosenthal
11770-800001-14741
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.