Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 270 mm, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 270 mm, weiß
Produktbild zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 270 mm, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 270 mm, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 270 mm, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 270 mm, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 270 mm, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 270 mm, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 270 mm, weiß
Anwendungsbild zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 270 mm, weiß
Logo zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 270 mm, weiß
Logo zu ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 270 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3391-221197707
Hersteller:
     Rosenthal
Herst.-Nr.:
     11770-800001-10867
EAN/GTIN:
     4012438496818
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
ROSENTHAL »Mesh« Teller flach, coup, ø: 270 mm, weiß

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4012438496818
ø:
270 mm
Farbe:
weiß
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 12,32*
€ 15,57*
20 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 12,44*
€ 15,73*
Lager 3391
6
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 78,87*
€ 95,94*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,94*
€ 114,1686
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,69004*
€ 113,87115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 93,24*
€ 110,9556
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,54002*
€ 108,93262
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 88,34004*
€ 105,12465
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 78,87*
€ 93,8553
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 13,145* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.