Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 320 mm, Breite: 210 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 320 mm, Breite: 210 mm
Produktbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 320 mm, Breite: 210 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 320 mm, Breite: 210 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 320 mm, Breite: 210 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 320 mm, Breite: 210 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 320 mm, Breite: 210 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 320 mm, Breite: 210 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 320 mm, Breite: 210 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 320 mm, Breite: 210 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 320 mm, Breite: 210 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 320 mm, Breite: 210 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 320 mm, Breite: 210 mm
Logo zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 320 mm, Breite: 210 mm
Logo zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 320 mm, Breite: 210 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221162171
Hersteller:
     Fantastic
Herst.-Nr.:
     JX33-A002-03
EAN/GTIN:
     9006271621716
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
»Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 320 mm, Breite: 210 mm

Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
EAN Stück:
9006271621716
Länge:
320 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, speiseteller flach porzellan, essteller porzellan, essteller, Burgerplatte, Burgerteller, Steakplatte, Steakteller, Sushiplatte, Sushiteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,24*
€ 28,8456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,11*
€ 28,6909
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,44*
€ 25,5136
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30411
ab € 10,08*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-30440
ab € 4,04*
Sonstiges
Weck
80
ab € 25,62*
Sonstiges
Fantastic
JX33-B001-01
ab € 22,87008*
Sonstiges
Fantastic
JX33-A002-04
ab € 12,35*
Sonstiges
k.A.
40149 45
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.