Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 260 mm, Breite: 175 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 260 mm, Breite: 175 mm
Produktbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 260 mm, Breite: 175 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 260 mm, Breite: 175 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 260 mm, Breite: 175 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 260 mm, Breite: 175 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 260 mm, Breite: 175 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 260 mm, Breite: 175 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 260 mm, Breite: 175 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 260 mm, Breite: 175 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 260 mm, Breite: 175 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 260 mm, Breite: 175 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 260 mm, Breite: 175 mm
Logo zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 260 mm, Breite: 175 mm
Logo zu »Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 260 mm, Breite: 175 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221162170
Hersteller:
     Fantastic
Herst.-Nr.:
     JX33-A002-02
EAN/GTIN:
     9006271621709
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
»Fantastic« Teller flach, rechteckig, Länge: 260 mm, Breite: 175 mm

Weitere Informationen:
Breite:
175 mm
EAN Stück:
9006271621709
Länge:
260 mm
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,57004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,92834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,09*
€ 57,2271
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,20*
€ 54,978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,25*
€ 52,6575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,83*
€ 52,1577
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,27002*
€ 51,49132
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,57004*
€ 42,32835
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.