Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 85 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 85 mm
Produktbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 85 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 85 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 85 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 85 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 85 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 85 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 85 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 85 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 85 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 85 mm
Logo zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 85 mm
Logo zu »Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 85 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221162158
Hersteller:
     Fantastic
Herst.-Nr.:
     JX33-A002-03
EAN/GTIN:
     9006271621587
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
»Fantastic« Kaffee-Obere, Inhalt: 0,19 Liter, Höhe: 85 mm, ø: 85 mm

Weitere Informationen:
EAN Stück:
9006271621587
Höhe:
85 mm
Inhalt:
0,19 l
ø:
85 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,39004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,89834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,95002*
€ 28,50052
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,84004*
€ 28,36965
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,44*
€ 26,7036
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,53004*
€ 25,62075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,32004*
€ 25,37085
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,39004*
€ 20,69415
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fantastic
JX33-C002_D03
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.