Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILIEN »Bellevue« weiß, Schoko-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Schoko-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter
Produktbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Schoko-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Schoko-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Schoko-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Schoko-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Schoko-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Schoko-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Schoko-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Schoko-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Schoko-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Schoko-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Schoko-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter
Logo zu LILIEN »Bellevue« weiß, Schoko-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter
Logo zu LILIEN »Bellevue« weiß, Schoko-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221156118
Hersteller:
     LILIEN
Herst.-Nr.:
     BEL0025
EAN/GTIN:
     8590453626893
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
LILIEN »Bellevue« weiß, Schoko-Obere stapelbar, Inhalt: 0,25 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590453315230
Höhe:
90 mm
Inhalt:
0,25 l
ø:
52 mm
Ausführung:
stapelbar
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,52002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,08667* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,41*
€ 65,9379
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,18002*
€ 65,66422
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,75002*
€ 62,77252
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,30002*
€ 62,23702
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,51*
€ 61,2969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,52002*
€ 50,59882
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.