Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,21 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,21 Liter
Produktbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,21 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,21 Liter
Logo zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,21 Liter
Logo zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,21 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221156113
Hersteller:
     LILIEN
Herst.-Nr.:
     BEL0222
EAN/GTIN:
     8590453626923
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,21 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590453317326
Höhe:
63 mm
Inhalt:
0,21 l
ø:
85 mm
Ausführung:
stapelbar
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,75002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,29167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,43004*
€ 51,68175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,45004*
€ 49,32555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,83004*
€ 47,39775
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,28002*
€ 46,74322
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,85*
€ 46,2315
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,75002*
€ 37,78252
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LILIEN
BEL1714
ab € 19,12002*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.