Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Produktbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Anwendungsbild zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Logo zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Logo zu LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter
Artikel-Nr.:
     3391-221156104
Hersteller:
     LILIEN
Herst.-Nr.:
     BEL0218
EAN/GTIN:
     8590453626916
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
LILIEN »Bellevue« weiß, Kaffee-Obere stapelbar, Inhalt: 0,18 Liter

Weitere Informationen:
EAN Stück:
8590453316411
Höhe:
60 mm
Inhalt:
0,18 l
ø:
80 mm
Ausführung:
stapelbar
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,03002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,17167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,31002*
€ 50,34892
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,33002*
€ 47,99272
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,60004*
€ 45,93405
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,23002*
€ 45,49372
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,80*
€ 44,982
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,03002*
€ 36,92572
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LILIEN
BEL1714
ab € 19,01004*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.