Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KAHLA »Pronto« Espresso-Untere, ø: 117 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAHLA »Pronto« Espresso-Untere, ø: 117 mm
Produktbild zu KAHLA »Pronto« Espresso-Untere, ø: 117 mm
Skizze zu KAHLA »Pronto« Espresso-Untere, ø: 117 mm
Anwendungsbild zu KAHLA »Pronto« Espresso-Untere, ø: 117 mm
Anwendungsbild zu KAHLA »Pronto« Espresso-Untere, ø: 117 mm
Anwendungsbild zu KAHLA »Pronto« Espresso-Untere, ø: 117 mm
Logo zu KAHLA »Pronto« Espresso-Untere, ø: 117 mm
Logo zu KAHLA »Pronto« Espresso-Untere, ø: 117 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221152001
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     203501
EAN/GTIN:
     4400011954754
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse
KAHLA »Pronto« Espresso-Untere, ø: 117 mm

Robust und vielseitig
Ob Espresso, Kaffee, Cappuccino oder Café au lait – dank verschiedener Tassengrößen, Henkelbecher oder Bowls ist das Bistro-Programm Pronto perfekt auf die vielfältigen Bedürfnisse der modernen Gastronomie eingestellt.

Die extra dicke Scherbenstärke sorgt für den charakteristischen Bistrolook und eine sorglose Handhabung, auch wenn es heiß her geht in Ofen, Mikrowelle oder Spülmaschine.

Fondfarben
Das Leben ist so bunt, wie man es sieht: Mit der fröhlich gemixten Farbpalette sind Spaß und Genuss immer in Reichweite. Spezielles Merkmal: Für jedes Getränk gibt es die passende Tasse.

Weitere Informationen:
ø:
117 mm
EAN Stück:
4400011954754
Farbe:
weiß
Material:
Porzellan
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kahla Porzellan
204715
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.