Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KAHLA »Pronto« Espresso-Obere, Inhalt: 0,08 Liter, Höhe: 48 mm, ø: 66 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu KAHLA »Pronto« Espresso-Obere, Inhalt: 0,08 Liter, Höhe: 48 mm, ø: 66 mm
Produktbild zu KAHLA »Pronto« Espresso-Obere, Inhalt: 0,08 Liter, Höhe: 48 mm, ø: 66 mm
Anwendungsbild zu KAHLA »Pronto« Espresso-Obere, Inhalt: 0,08 Liter, Höhe: 48 mm, ø: 66 mm
Anwendungsbild zu KAHLA »Pronto« Espresso-Obere, Inhalt: 0,08 Liter, Höhe: 48 mm, ø: 66 mm
Anwendungsbild zu KAHLA »Pronto« Espresso-Obere, Inhalt: 0,08 Liter, Höhe: 48 mm, ø: 66 mm
Logo zu KAHLA »Pronto« Espresso-Obere, Inhalt: 0,08 Liter, Höhe: 48 mm, ø: 66 mm
Logo zu KAHLA »Pronto« Espresso-Obere, Inhalt: 0,08 Liter, Höhe: 48 mm, ø: 66 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221152000
Hersteller:
     Kahla Porzellan
Herst.-Nr.:
     204715
EAN/GTIN:
     4400011954747
Suchbegriffe:
Espresso-Cup
Espresso-Häuferl
Espresso-Obere
Espresso-Obertasse
KAHLA »Pronto« Espresso-Obere, Inhalt: 0,08 Liter, Höhe: 48 mm, ø: 66 mm

Robust und vielseitig
Ob Espresso, Kaffee, Cappuccino oder Café au lait – dank verschiedener Tassengrößen, Henkelbecher oder Bowls ist das Bistro-Programm Pronto perfekt auf die vielfältigen Bedürfnisse der modernen Gastronomie eingestellt.

Die extra dicke Scherbenstärke sorgt für den charakteristischen Bistrolook und eine sorglose Handhabung, auch wenn es heiß her geht in Ofen, Mikrowelle oder Spülmaschine.

Fondfarben
Das Leben ist so bunt, wie man es sieht: Mit der fröhlich gemixten Farbpalette sind Spaß und Genuss immer in Reichweite. Spezielles Merkmal: Für jedes Getränk gibt es die passende Tasse.

Weitere Informationen:
Höhe:
48 mm
ø:
66 mm
Inhalt:
0,08 l
EAN Stück:
4400011954747
Farbe:
weiß
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Porzellan
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 120 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kahla Porzellan
203501
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.