| |
|
| Artikel-Nr.: 3391-221140529 Herst.-Nr.: 10-3420-3400 EAN/GTIN: 4003683349738 |
| |
|
| | |
| VILLEROY & BOCH »Flow« Sauciere/Suppenschale, Inhalt: 0,36 Liter
Flow begeistert mit ungewöhnlich kreativer Formenvielfalt – Fundus für spannende individuelle Akzente beim Service.
Weitere Informationen: | | Breite: | 130 mm | EAN Stück: | 4003683349738 | Inhalt: | 0,36 l | Länge: | 200 mm | Material: | Porzellan | Verfügbarkeit: | Lagerartikel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Suppen-Schale, Suppen-Schüssel, Suppenschale, Suppenschüssel, Suppen-Häuferl, Suppen-Obere, Suppen-Obertasse, Suppen-Tasse, Suppenobere, Suppenobertasse, Suppentasse, suppentassen villeroy boch, suppen obere |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 12,86* | € 17,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,93* | € 17,41* | | | | Lager 3391 | | | | | | € 9,90* | ab € 17,92* | € 23,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3391 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3391 | | Versand: Lager 3391 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,90* |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|