Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

»Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 28 mm, Länge: 350 mm, Breite: 193 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 28 mm, Länge: 350 mm, Breite: 193 mm
Produktbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 28 mm, Länge: 350 mm, Breite: 193 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 28 mm, Länge: 350 mm, Breite: 193 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 28 mm, Länge: 350 mm, Breite: 193 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 28 mm, Länge: 350 mm, Breite: 193 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 28 mm, Länge: 350 mm, Breite: 193 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 28 mm, Länge: 350 mm, Breite: 193 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 28 mm, Länge: 350 mm, Breite: 193 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 28 mm, Länge: 350 mm, Breite: 193 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 28 mm, Länge: 350 mm, Breite: 193 mm
Anwendungsbild zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 28 mm, Länge: 350 mm, Breite: 193 mm
Logo zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 28 mm, Länge: 350 mm, Breite: 193 mm
Logo zu »Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 28 mm, Länge: 350 mm, Breite: 193 mm
Artikel-Nr.:
     3391-221100829
Hersteller:
     Fantastic
Herst.-Nr.:
     JX213-A003-03
EAN/GTIN:
     9006271008296
Suchbegriffe:
Allzweck-Teller
Allzweckteller
Mehrzweck-Teller
Mehrzweckteller
»Fantastic« Teller rechteckig, Höhe: 28 mm, Länge: 350 mm, Breite: 193 mm

Weitere Informationen:
Breite:
193 mm
Material:
Porzellan
EAN Stück:
9006271008296
Höhe:
28 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Essteller, Speiseteller, Teller, essteller porzellan, essteller, fantastic speiseteller, Burgerplatte, Burgerteller, Steakplatte, Steakteller, Sushiplatte, Sushiteller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,49*
€ 55,3231
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,31*
€ 52,7289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,47*
€ 50,5393
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,04*
€ 50,0276
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,48*
€ 49,3612
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,54*
€ 41,1026
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fantastic
JX94-A007-02
ab € 40,01*
Sonstiges
Fantastic
JT16-A019-03
ab € 32,72*
Sonstiges
Fantastic
JX16-A008-03
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.