Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2247C Herst.-Nr.: CLT-C406S/ELS EAN/GTIN: 0191628445493 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 1.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Samsung CLP-360, Samsung CLP-360 N, Samsung CLP-360 ND, Samsung CLP-365, Samsung CLP-365 W, Samsung CLX-3300, Samsung CLX-3305, Samsung CLX-3305 FN, Samsung CLX-3305 FW, Samsung CLX-3305 W, Samsung SL-C 460 W, Samsung Xpress C 410 W, Samsung Xpress C 460 FW, Samsung Xpress C 460 W, Samsung Xpress C 467 W, Samsung Xpress SL-C 460 FW, Samsung Xpress SL-C 460 W, Samsung Xpress SL-C 467 W
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -360; CLP -360 N; CLP -360 ND; CLP -360 Series; CLP -365; CLP -365 W; CLX -3300; CLX -3300 Series; CLX -3305; CLX -3305 FN; CLX -3305 FW; CLX -3305 Series; CLX -3305 W; SL -C 460 W; Xpress C 410 W; Xpress C 460 FW; Xpress C 460 Series; Xpress C 460 W; Xpress C 467 W; Xpress SL-C 460 FW; Xpress SL-C 460 Series; Xpress SL-C 460 W; Xpress SL-C 467 W |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, samsung lasertoner cyan, samsung lasertoner, lasertoner, Samsung LT2247C, Samsung CLP-360, Samsung CLP-360 N, Samsung CLP-360 ND, Samsung CLP-365, Samsung CLP-365 W, Samsung CLX-3300, Samsung CLX-3305, Samsung CLX-3305 FN, Samsung CLX-3305 FW, Samsung CLX-3305 W, Samsung SL-C 460 W, Samsung Xpress C 410 W, Samsung Xpress C 460 FW, Samsung Xpress C 460 W, Samsung Xpress C 467 W, Samsung Xpress SL-C 460 FW, Samsung Xpress SL-C 460 W, Samsung Xpress SL-C 467 W |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 42,04* | € 57,16* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,51* | € 57,32* | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 47,69* | € 64,24* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 48,03* | € 64,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|