Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Toner ersetzt Utax 4472610014 magenta


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Toner ersetzt Utax 4472610014 magenta
Ampertec Toner ersetzt Utax 4472610014 magenta
Artikel-Nr.:
     339-LT2180M/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     4472610014
EAN/GTIN:
     4260311521137
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 5.500 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: Triumph-Adler CLP 4726, Triumph-Adler DCC 2626, Triumph-Adler DCC 2726, Triumph-Adler DCC 6526, Triumph-Adler DCC 6526 L, Triumph-Adler DCC 6626, Triumph-Adler DCC 6626 L, Triumph-Adler P-C 2660 DN, Triumph-Adler P-C 2660 MFP, Triumph-Adler P-C 2660 i MFP, Triumph-Adler P-C 2665 MFP, Triumph-Adler P-C 2665 i MFP, Utax CDC 1626, Utax CDC 1726, Utax CDC 5526, Utax CDC 5526 L, Utax CDC 5626, Utax CDC 5626 L, Utax CLP 3726, Utax P-C 2660 DN, Utax P-C 2660 MFP, Utax P-C 2660 i MFP, Utax P-C 2665 MFP, Utax P-C 2665 i MFP


Kompatible Geräte:
Triumph-Adler:
CLP 4726; DCC 2626; DCC 2726; DCC 6526; DCC 6526 L; DCC 6600 Series; DCC 6626; DCC 6626 L; P -C 2660 DN; P -C 2660 i MF; P -C 2660 MF; P -C 2660 Series; P -C 2665 i MF; P -C 2665 MF
Utax:
CDC 1626; CDC 1726; CDC 5526; CDC 5526 L; CDC 5600 Series; CDC 5626; CDC 5626 L; CLP 3726; P -C 2660 DN; P -C 2660 i MF; P -C 2660 MF; P -C 2660 Series; P -C 2665 i MF; P -C 2665 MF

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Triumph Adler, Toner Cartridge Triumph Adler, Toner Triumph Adler, Tonerkartusche Triumph Adler, Tonerkassette Triumph Adler, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, ampertec toner magenta, lasertoner triumph adler, lasertoner magenta, Ampertec LT2180M/AM, Triumph-Adler CLP 4726, Triumph-Adler DCC 2626, Triumph-Adler DCC 2726, Triumph-Adler DCC 6526, Triumph-Adler DCC 6526 L, Triumph-Adler DCC 6626, Triumph-Adler DCC 6626 L, Triumph-Adler P-C 2660 DN, Triumph-Adler P-C 2660 MFP, Triumph-Adler P-C 2660 i MFP, Triumph-Adler P-C 2665 MFP, Triumph-Adler P-C 2665 i MFP, Utax CDC 1626, Utax CDC 1726, Utax CDC 5526, Utax CDC 5526 L, Utax CDC 5626, Utax CDC 5626 L, Utax CLP 3726, Utax P-C 2660 DN, Utax P-C 2660 MFP, Utax P-C 2660 i MFP, Utax P-C 2665 MFP, Utax P-C 2665 i MFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,94*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 66,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,66*
€ 101,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,03*
€ 95,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,55*
€ 87,52
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 70,49*
€ 83,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,94*
€ 79,66
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ampertec
LT2180/KIT
ab € 195,60*
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 20,56*
Ähnlich
Utax
4472610010
ab € 84,89*
Ähnlich
Utax
4472610011
ab € 79,65*
Ähnlich
Utax
4472610014
ab € 83,95*
Ähnlich
Utax
4472610016
ab € 81,37*
Ähnlich
Ampertec
4472610010
ab € 68,12*
Ähnlich
Ampertec
4472610011
ab € 64,68*
Ähnlich
Ampertec
4472610016
ab € 63,01*
Ähnlich
WhiteBox
4472610010
ab € 30,61*
Ähnlich
WhiteBox
4472610011
ab € 33,40*
Ähnlich
WhiteBox
4472610014
ab € 28,93*
Ähnlich
WhiteBox
4472610016
ab € 35,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.