| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2153/AM Herst.-Nr.: MX-36GTBA EAN/GTIN: 4260388554793 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Druckvolumen wie Original Kapazität: ca. 26.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Sharp MX-2610 N, Sharp MX-2615 N, Sharp MX-2640 N, Sharp MX-3110 N, Sharp MX-3115 N, Sharp MX-3140 N, Sharp MX-3610 N, Sharp MX-3640 N
Kompatible Geräte: | | Sharp: | MX -2610 N; MX -2615 N; MX -2640 N; MX -3110 N; MX -3115 N; MX -3140 N; MX -3600 Series; MX -3610 N; MX -3640 N |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, ampertec toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, Ampertec LT2153/AM, Sharp MX-2610 N, Sharp MX-2615 N, Sharp MX-2640 N, Sharp MX-3110 N, Sharp MX-3115 N, Sharp MX-3140 N, Sharp MX-3610 N, Sharp MX-3640 N |
| | |
| |