Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ampertec Toner ersetzt Utax 4424010010 schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Ampertec Toner ersetzt Utax 4424010010 schwarz
Ampertec Toner ersetzt Utax 4424010010 schwarz
Artikel-Nr.:
     339-LT2115/AM
Hersteller:
     Ampertec
Herst.-Nr.:
     4424010010
EAN/GTIN:
     4260311527986
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Angaben zum Produkt:
Druckvolumen wie Original
Kapazität:
ca. 16.500 A4-Seiten bei 5%
Passt auch in: Triumph-Adler DC 2340, Triumph-Adler DC 2440, Triumph-Adler DC 6140, Triumph-Adler DC 6140 L, Triumph-Adler DC 6240, Triumph-Adler DC 6240 L, Triumph-Adler LP 4240, Utax CD 1340, Utax CD 1440, Utax CD 5140, Utax CD 5140 L, Utax CD 5240, Utax CD 5240 L, Utax LP 3240


Kompatible Geräte:
Triumph-Adler:
DC 2340; DC 2440; DC 6140; DC 6140 L; DC 6240; DC 6240 L; LP 4240
Utax:
CD 1340; CD 1440; CD 5140; CD 5140 L; CD 5240; CD 5240 L; LP 3240

Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Triumph Adler, Toner Cartridge Triumph Adler, Toner Triumph Adler, Tonerkartusche Triumph Adler, Tonerkassette Triumph Adler, Lasertoner UTAX, Toner Cartridge UTAX, Toner UTAX, Tonerkartusche UTAX, Tonerkassette UTAX, ampertec toner schwarz, lasertoner triumph adler, toner triumph adler schwarz, Ampertec LT2115/AM, Triumph-Adler DC 2340, Triumph-Adler DC 2440, Triumph-Adler DC 6140, Triumph-Adler DC 6140 L, Triumph-Adler DC 6240, Triumph-Adler DC 6240 L, Triumph-Adler LP 4240, Utax CD 1340, Utax CD 1440, Utax CD 5140, Utax CD 5140 L, Utax CD 5240, Utax CD 5240 L, Utax LP 3240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 57,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,10*
€ 101,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,98*
€ 95,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,96*
€ 88,01
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 70,87*
€ 84,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 66,82*
€ 79,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,97*
€ 68,98
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 19,42*
Ähnlich
Utax
4424010010
ab € 72,25*
Ähnlich
Ampertec
4424010010
ab € 185,33*
Ähnlich
WhiteBox
4424010010
ab € 37,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.