Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT2046M Herst.-Nr.: CLT-M4072S/ELS EAN/GTIN: 0191628452897 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 1.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Samsung CLP-320, Samsung CLP-320 N, Samsung CLP-325, Samsung CLP-325 N, Samsung CLP-325 W, Samsung CLX-3180, Samsung CLX-3185, Samsung CLX-3185 FN, Samsung CLX-3185 FW, Samsung CLX-3185 N, Samsung CLX-3185 W
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -320; CLP -320 N; CLP -320 Series; CLP -325; CLP -325 N; CLP -325 W; CLX -3180; CLX -3185; CLX -3185 FN; CLX -3185 FW; CLX -3185 N; CLX -3185 Series; CLX -3185 W |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, samsung toner magenta, samsung lasertoner, lasertoner, Samsung LT2046M, Samsung CLP-320, Samsung CLP-320 N, Samsung CLP-325, Samsung CLP-325 N, Samsung CLP-325 W, Samsung CLX-3180, Samsung CLX-3185, Samsung CLX-3185 FN, Samsung CLX-3185 FW, Samsung CLX-3185 N, Samsung CLX-3185 W |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,42* | € 38,67* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 39,46* | € 51,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,34* | € 57,93* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 44,93* | € 58,46* | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 44,91* | € 59,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|