|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 339-LT1915RB Herst.-Nr.: 53P9372 EAN/GTIN: 0087944736738 |
| |
|
|  |  |
 | Originalmaterial, Kapazität: ca. 50000 A4-Seiten bei 5%,
Kompatible Geräte:  |  | IBM: | Infoprint Color 1354; Infoprint Color 1354 L; Infoprint Color 1354 N; Infoprint Color 1454; Infoprint Color 1464; Infoprint Color 1567; Infoprint Color 1567 DN; Infoprint Color 1567 N; Infoprint Color 1654; Infoprint Color 1654 Express; Infoprint Color 1664; Infoprint Color 1664 DN; Infoprint Color 1664 MFP; Infoprint Color 1664 N; Infoprint Color 1754; Infoprint Color 1754 Express; Infoprint Color 1754 N; Infoprint Color 1764; Infoprint Color 1764 DN; Infoprint Color 1764 Express; Infoprint Color 1764 MFP; Infoprint Color 1764 N | Lexmark: | C 752; C 752 DN; C 752 DTN; C 752 FN; C 752 L; C 752 LDN; C 752 LDTN; C 752 LN; C 752 N; C 760; C 760 DN; C 760 DTN; C 760 N; C 762; C 762 DN; C 762 DTN; C 762 N; C 770; C 770 DN; C 770 DTN; C 770 N; C 772; C 772 DN; C 772 DTN; C 772 N; C 780 DN; C 780 DTN; C 780 N; C 782 DN; C 782 DTN; C 782 N; C 920; C 920 DN; C 920 DTN; C 920 N; C 920 TN; Optra C 752; Optra C 752 DN; Optra C 752 DTN; Optra C 752 FN; Optra C 752 L; Optra C 752 LDN; Optra C 752 LDTN; Optra C 752 LN; Optra C 752 N; Optra C 760; Optra C 760 DN; Optra C 760 DTN; Optra C 760 N; Optra C 762; Optra C 762 DN; Optra C 762 DTN; Optra C 762 N; Optra C 770; Optra C 770 DN; Optra C 770 DTN; Optra C 770 N; Optra C 772; Optra C 772 DN; Optra C 772 DTN; Optra C 772 N; Optra C 920; Optra C 920 DN; Optra C 920 DTN; Optra C 920 N; Optra C 920 TN; X 752 3; X 752 C; X 752 CF; X 752 DI; X 752 MFN; X 762 E MFP; X 772 E; X 782 E | Infoprint Solutions Company: | Infoprint Color 1354; Infoprint Color 1354 L; Infoprint Color 1354 N; Infoprint Color 1454; Infoprint Color 1464; Infoprint Color 1567; Infoprint Color 1567 DN; Infoprint Color 1567 N; Infoprint Color 1654; Infoprint Color 1654 Express; Infoprint Color 1664; Infoprint Color 1664 DN; Infoprint Color 1664 MFP; Infoprint Color 1664 N; Infoprint Color 1754; Infoprint Color 1754 Express; Infoprint Color 1754 N; Infoprint Color 1764; Infoprint Color 1764 Express; Infoprint Color 1764 MFP | Riso: | G 752; M 752; P 752 | Unisys: | UDS 179; UDS 579 | Primera: | CX 1200 e |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 10,89* | € 14,26* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,45* | ab € 13,14* | € 16,91* |  |  |  | Lager 339 | |  | |  |  | € 4,15* | ab € 13,03* | € 16,95* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 339 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 339 |  | Versand: Lager 339 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|