Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1718TY Herst.-Nr.: 43870021 EAN/GTIN: 5031713040170 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 20.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: OKI C 5850, OKI C 5850 DN, OKI C 5850 N, OKI C 5950, OKI C 5950 CDTN, OKI C 5950 DN, OKI C 5950 DTN, OKI C 5950 N, OKI MC 560 DN, OKI MC 560 N, OKI MC 560 Plus
Kompatible Geräte: | | OKI: | C 5850; C 5850 DN; C 5850 N; C 5850 Series; C 5950; C 5950 DN; C 5950 DTN; C 5950 N; C 5950 Series; C 6150 Series; MC 560 DN; MC 560 N; MC 560 Plus |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel OKI, Entwicklereinheit OKI, Fotoeinheit OKI, Fotoleiter OKI, Photoleiter OKI, Trommeleinheit OKI, bildtrommeln oki, bildtrommel, Oki LT1718TY, OKI C 5850, OKI C 5850 DN, OKI C 5850 N, OKI C 5950, OKI C 5950 CDTN, OKI C 5950 DN, OKI C 5950 DTN, OKI C 5950 N, OKI MC 560 DN, OKI MC 560 N, OKI MC 560 Plus |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 54,23* | € 71,22* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 54,74* | € 71,40* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 55,84* | € 73,02* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 60,22* | € 78,67* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 60,35* | € 78,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|