Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1718C Herst.-Nr.: 43865723 EAN/GTIN: 5031713039877 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 6.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: OKI C 5850, OKI C 5850 DN, OKI C 5850 N, OKI C 5950, OKI C 5950 CDTN, OKI C 5950 DN, OKI C 5950 DTN, OKI C 5950 N, OKI MC 560 DN, OKI MC 560 N, OKI MC 560 Plus
Kompatible Geräte: | | OKI: | C 5850; C 5850 DN; C 5850 N; C 5850 Series; C 5950; C 5950 DN; C 5950 DTN; C 5950 N; C 5950 Series; C 6150 Series; MC 560 DN; MC 560 N; MC 560 Plus |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, oki toner cyan, lasertoner, oki lasertoner, Oki LT1718C, OKI C 5850, OKI C 5850 DN, OKI C 5850 N, OKI C 5950, OKI C 5950 CDTN, OKI C 5950 DN, OKI C 5950 DTN, OKI C 5950 N, OKI MC 560 DN, OKI MC 560 N, OKI MC 560 Plus |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 160,33* | € 193,32* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 164,70* | € 194,48* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 165,46* | € 194,82* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 176,12* | € 202,83* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 175,53* | € 202,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|