| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1247C/AM Herst.-Nr.: MX-27GTCA EAN/GTIN: 4260366324677 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Druckvolumen wie Original Kapazität: ca. 16.500 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Sharp MX-2300 N, Sharp MX-2700 N, Sharp MX-3500 N, Sharp MX-3501 N, Sharp MX-4500 N, Sharp MX-4501 N
Kompatible Geräte: | | Sharp: | MX -2300 N; MX -2700 N; MX -3500 N; MX -3501 N; MX -4500 N; MX -4500 Series; MX -4501 N |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Sharp, Toner Cartridge Sharp, Toner Sharp, Tonerkartusche Sharp, Tonerkassette Sharp, ampertec toner cyan, lasertoner, lasertoner cyan, Ampertec LT1247C/AM, Sharp MX-2300 N, Sharp MX-2700 N, Sharp MX-3500 N, Sharp MX-3501 N, Sharp MX-4500 N, Sharp MX-4501 N |
| | |
| |