Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1202M Herst.-Nr.: 643A EAN/GTIN: 0829160493909 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 10.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: HP Color LaserJet 4700, HP Color LaserJet 4700 DN, HP Color LaserJet 4700 DTN, HP Color LaserJet 4700 N, HP Color LaserJet 4700 PH Plus
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet 4700; Color LaserJet 4700 DN; Color LaserJet 4700 DTN; Color LaserJet 4700 N; Color LaserJet 4700 PH Plus; Color LaserJet 4700 Series |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner magenta, lasertoner hp, lasertoner, HP LT1202M, HP Color LaserJet 4700, HP Color LaserJet 4700 DN, HP Color LaserJet 4700 DTN, HP Color LaserJet 4700 N, HP Color LaserJet 4700 PH Plus |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Packung | € 4,15* | ab € 147,73* | € 179,04* | | | | | | 31 Tage | | | | | pro Packung | € 4,50* | ab € 149,31* | € 179,98* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 152,91* | € 183,96* | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 157,47* | € 188,04* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 160,32* | € 201,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 147,73* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|