Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1191RB Herst.-Nr.: 42869403 EAN/GTIN: 5031713027843 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 30.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Intec CP 2020, OKI C 910, OKI C 910 dm, OKI C 910 dn, OKI C 910 n, OKI C 920 WT, OKI C 9600, OKI C 9600 DN, OKI C 9600 HDN, OKI C 9600 HDTN, OKI C 9600 N, OKI C 9600 XF, OKI C 9600 XF PRO, OKI C 9600 XF Pro Lite, OKI C 9650 DN, OKI C 9650 HDN, OKI C 9650 HDTN, OKI C 9650 HN, OKI C 9650 N, OKI C 9650 eXpress, OKI C 9655 DN, OKI C 9655 HDN, OKI C 9655 HDTN, OKI C 9655 N, OKI C 9800, OKI C 9800 GA, OKI C 9800 HDN, OKI C 9800 HDTN, OKI C 9800 HN, OKI C 9800 MFP, OKI C 9850 HDTN, OKI C 9850 HN, OKI C 9850 MFP, Xante Digital Color Press GT, Xante Ilumina 502, Xante Ilumina 502 GS
Kompatible Geräte: | | OKI: | C 910; C 910 dm; C 910 dn; C 910 n; C 920 WT; C 9600; C 9600 DN; C 9600 HDN; C 9600 HDTN; C 9600 N; C 9600 XF; C 9600 XF PRO; C 9600 XF Pro Lite; C 9650 DN; C 9650 eXpress; C 9650 HDN; C 9650 HDTN; C 9650 HN; C 9650 N; C 9650 Series; C 9655 DN; C 9655 HDN; C 9655 HDTN; C 9655 N; C 9655 Series; C 9800; C 9800 GA; C 9800 HDN; C 9800 HDTN; C 9800 HN; C 9800 MFP; C 9850 HDTN; C 9850 HN; C 9850 MFP | Xante: | Digital Color Press GT; Ilumina 500 Series; Ilumina 502; Ilumina 502 GS | Intec: | CP 2020 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter, Oki LT1191RB, Intec CP 2020, OKI C 910, OKI C 910 dm, OKI C 910 dn, OKI C 910 n, OKI C 920 WT, OKI C 9600, OKI C 9600 DN, OKI C 9600 HDN, OKI C 9600 HDTN, OKI C 9600 N, OKI C 9600 XF, OKI C 9600 XF PRO, OKI C 9600 XF Pro Lite, OKI C 9650 DN, OKI C 9650 HDN, OKI C 9650 HDTN, OKI C 9650 HN, OKI C 9650 N, OKI C 9650 eXpress, OKI C 9655 DN, OKI C 9655 HDN, OKI C 9655 HDTN, OKI C 9655 N, OKI C 9800, OKI C 9800 GA, OKI C 9800 HDN, OKI C 9800 HDTN, OKI C 9800 HN, OKI C 9800 MFP, OKI C 9850 HDTN, OKI C 9850 HN, OKI C 9850 MFP, Xante Digital Color Press GT, Xante Ilumina 502, Xante Ilumina 502 GS |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 12,97* | € 18,02* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 13,17* | € 18,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,20* | € 18,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 13,32* | € 18,29* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 13,99* | € 19,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|