| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1029M/AM Herst.-Nr.: C9723A EAN/GTIN: 4260091454618 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Druckvolumen wie Original Kapazität: ca. 8.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Canon LBP-2510, Canon LBP-85, HP Color LaserJet 4600, HP Color LaserJet 4600 DN, HP Color LaserJet 4600 DTN, HP Color LaserJet 4600 HDN, HP Color LaserJet 4600 N, HP Color LaserJet 4610, HP Color LaserJet 4610 N, HP Color LaserJet 4650, HP Color LaserJet 4650 DN, HP Color LaserJet 4650 DTN, HP Color LaserJet 4650 HDN, HP Color LaserJet 4650 N
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet 4600; Color LaserJet 4600 DN; Color LaserJet 4600 DTN; Color LaserJet 4600 HDN; Color LaserJet 4600 N; Color LaserJet 4610; Color LaserJet 4610 N; Color LaserJet 4650; Color LaserJet 4650 DN; Color LaserJet 4650 DTN; Color LaserJet 4650 HDN; Color LaserJet 4650 N; Color LaserJet 4650 Series | Canon: | LBP -2510; LBP -85 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, ampertec toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta, Ampertec LT1029M/AM, Canon LBP-2510, Canon LBP-85, HP Color LaserJet 4600, HP Color LaserJet 4600 DN, HP Color LaserJet 4600 DTN, HP Color LaserJet 4600 HDN, HP Color LaserJet 4600 N, HP Color LaserJet 4610, HP Color LaserJet 4610 N, HP Color LaserJet 4650, HP Color LaserJet 4650 DN, HP Color LaserJet 4650 DTN, HP Color LaserJet 4650 HDN, HP Color LaserJet 4650 N |
| | |
| |