| |
|
| Artikel-Nr.: 339-LT1029/KIT Herst.-Nr.: LT1029/KIT EAN/GTIN: 4260156632548 |
| |
|
| | |
| Druckvolumen und Qualität wie Original, Multipack mit Preisvorteil ca. 1 x 9.000 BK + 3 x 8.000 CMY A4-Seiten bei 5% hergestellt in Deutschland, passt auch in: Canon LBP-2510, Canon LBP-85, HP Color LaserJet 4600, HP Color LaserJet 4600 DN, HP Color LaserJet 4600 DTN, HP Color LaserJet 4600 HDN, HP Color LaserJet 4600 N, HP Color LaserJet 4610, HP Color LaserJet 4610 N, HP Color LaserJet 4650, HP Color LaserJet 4650 DN, HP Color LaserJet 4650 DTN, HP Color LaserJet 4650 HDN, HP Color LaserJet 4650 N Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner ampertec 4-farbig, lasertoner, ampertec toner |
| | |
| |