Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-GC-21C Herst.-Nr.: 405533 EAN/GTIN: 4961311022067 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 1.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: Lanier GX 7000, NRG Gelsprinter GX 2500, NRG Gelsprinter GX 3000, NRG Gelsprinter GX 3000 S, NRG Gelsprinter GX 3000 SF, NRG Gelsprinter GX 3000 SFN, NRG Gelsprinter GX 3050 N, NRG Gelsprinter GX 3050 SFN, NRG Gelsprinter GX 5050 N, NRG Gelsprinter GX 7000, Ricoh Aficio GX 2500, Ricoh Aficio GX 3000, Ricoh Aficio GX 3000 s, Ricoh Aficio GX 3000 sf, Ricoh Aficio GX 3000 sfn, Ricoh Aficio GX 3050 n, Ricoh Aficio GX 3050 sfn, Ricoh Aficio GX 5050 n, Ricoh Aficio GX 7000
Kompatible Geräte: | | Ricoh: | Aficio GX 2500; Aficio GX 3000; Aficio GX 3000 s; Aficio GX 3000 Series; Aficio GX 3000 sf; Aficio GX 3000 sfn; Aficio GX 3050 n; Aficio GX 3050 sfn; Aficio GX 5050 n; Aficio GX 7000 | NRG: | Gelsprinter GX 2500; Gelsprinter GX 3000; Gelsprinter GX 3000 S; Gelsprinter GX 3000 Series; Gelsprinter GX 3000 SF; Gelsprinter GX 3000 SFN; Gelsprinter GX 3050 N; Gelsprinter GX 3050 SFN; Gelsprinter GX 5050 N; Gelsprinter GX 7000 | Lanier: | GX 7000 |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Ricoh, Inkjet-Patrone Ricoh, Ricoh Druckerpatrone, Tintenstrahlpatrone Ricoh, Druckerpatrone für Gestetner, Inkjet-Patrone für Gestetner, Tintenstrahlpatrone für Gestetner, Druckerpatrone für Nashuatec, Inkjet-Patrone für Nashuatec, Tintenstrahlpatrone für Nashuatec, Druckerpatrone für Ricoh, Inkjet-Patrone für Ricoh, Tintenstrahlpatrone für Ricoh, Gel Cartridge, Gelkartusche, Gelpatrone, Lasertoner Ricoh, Toner Cartridge Ricoh, Toner Ricoh, Tonerkartusche Ricoh, Tonerkassette Ricoh, ricoh gelpatrone cyan, gel cartridge, ricoh gel cartridge, Ricoh GC-21C, Lanier GX 7000, NRG Gelsprinter GX 2500, NRG Gelsprinter GX 3000, NRG Gelsprinter GX 3000 S, NRG Gelsprinter GX 3000 SF, NRG Gelsprinter GX 3000 SFN, NRG Gelsprinter GX 3050 N, NRG Gelsprinter GX 3050 SFN, NRG Gelsprinter GX 5050 N, NRG Gelsprinter GX 7000, Ricoh Aficio GX 2500, Ricoh Aficio GX 3000, Ricoh Aficio GX 3000 s, Ricoh Aficio GX 3000 sf, Ricoh Aficio GX 3000 sfn, Ricoh Aficio GX 3050 n, Ricoh Aficio GX 3050 sfn, Ricoh Aficio GX 5050 n, Ricoh Aficio GX 7000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 30,95* | € 42,63* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 3,90* | ab € 31,43* | € 42,76* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 31,42* | € 42,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 31,59* | € 42,94* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 32,71* | € 44,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|