Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-EPLT26 Herst.-Nr.: 42A EAN/GTIN: 0829160221755 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 10.000 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: HP LaserJet 4240 N, HP LaserJet 4250, HP LaserJet 4250 DTN, HP LaserJet 4250 DTNSL, HP LaserJet 4250 N, HP LaserJet 4250 TN, HP LaserJet 4350, HP LaserJet 4350 DTN, HP LaserJet 4350 DTNSL, HP LaserJet 4350 N, HP LaserJet 4350 TN
Kompatible Geräte: | | HP: | LaserJet 4240 N; LaserJet 4250; LaserJet 4250 DTN; LaserJet 4250 DTNSL; LaserJet 4250 N; LaserJet 4250 Series; LaserJet 4250 TN; LaserJet 4350; LaserJet 4350 DTN; LaserJet 4350 DTNSL; LaserJet 4350 N; LaserJet 4350 Series; LaserJet 4350 TN |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, HP EPLT26, HP LaserJet 4240 N, HP LaserJet 4250, HP LaserJet 4250 DTN, HP LaserJet 4250 DTNSL, HP LaserJet 4250 N, HP LaserJet 4250 TN, HP LaserJet 4350, HP LaserJet 4350 DTN, HP LaserJet 4350 DTNSL, HP LaserJet 4350 N, HP LaserJet 4350 TN |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 120,58* | € 152,34* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 134,85* | € 163,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 139,51* | € 169,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 142,16* | € 172,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 142,15* | € 172,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|