Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-913A-BK Herst.-Nr.: 913A EAN/GTIN: 0889296544654 |
| |
|
| | |
| Angaben zum Produkt: Originalmaterial Kapazität: ca. 3.500 A4-Seiten bei 5% Passt auch in: HP PageWide 352 dw, HP PageWide MFP 377 dw, HP PageWide Managed P 55250 dw, HP PageWide Managed P 57750 dw, HP PageWide Pro 452 dn, HP PageWide Pro 452 dw, HP PageWide Pro 452 dwt, HP PageWide Pro 477 dn, HP PageWide Pro 477 dw, HP PageWide Pro 477 dwt, HP PageWide Pro 552 dw
Kompatible Geräte: | | HP: | PageWide 352 dw; PageWide Managed P 55250 dw; PageWide Managed P 57750 dw; PageWide MFP 377 dw; PageWide Pro 450 Series; PageWide Pro 452 dn; PageWide Pro 452 dw; PageWide Pro 452 dwt; PageWide Pro 470 Series; PageWide Pro 477 dn; PageWide Pro 477 dw; PageWide Pro 477 dwt; PageWide Pro 552 dw |
Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, HP Toner, Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, hp lasertoner schwarz, lasertoner hp, lasertoner, HP 913A-BK, HP PageWide 352 dw, HP PageWide MFP 377 dw, HP PageWide Managed P 55250 dw, HP PageWide Managed P 57750 dw, HP PageWide Pro 452 dn, HP PageWide Pro 452 dw, HP PageWide Pro 452 dwt, HP PageWide Pro 477 dn, HP PageWide Pro 477 dw, HP PageWide Pro 477 dwt, HP PageWide Pro 552 dw |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 13,00* | ab € 61,69* | € 76,06* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 61,03* | € 76,33* | | | | Lager 339 | | | | | | € 4,15* | ab € 62,19* | € 77,71* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 64,16* | € 78,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 64,58* | € 80,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|