Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Akku für Toshiba Dynabook V7, Satellite PRO 6300, Satellite PRO M10
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Todaysbest
Artikel-Nr.:
338-AT-90006
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
AT-90006
EAN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Toshiba
Spannung : 10,8V Abmessungen : 150mm x99mm x21mm Kapazitat : 6600mAh Akkutyp : Li-ion Zustand : neu, 100% kompatibel Farbe : Schwarz
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Todaysbest
>
Notebook-Akkus
Weitere Suchbegriffe:
Akku
,
Neuer Akku
,
Notebookbatterie
,
Neue Notebookbatterie
,
Marken Akkus
,
Akkus
,
Neue Akkus
,
Qualität Akkus
,
Li-Ion Akkus
,
PA3258
,
PA3258U
,
PA3258U-1BAS
,
PA3258U-1BRS
,
PA3259
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 3 Tage
Versand
Netto
Todaysbest
3 Tage
€ 9,99*
€ 81,36*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Todaysbest
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Todaysbest
Versand
von Todaysbest
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 9,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Todaysbest
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG