Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku für COMPAQ Presario R4000er Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Todaysbest
Produktbild
Artikel-Nr.:  338-AH-30004[1]
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  AH-30004[1]
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
Spannung : 14,8V Abmessungen 212,4 x 114,5 x 20,1 mm Kapazitat : 4,4AH Akkutyp : Li-Ion Zustand : Neu, 100% kompatibel Farbe : Schwarz
... > Hardware, Software, Telekommunikation > Todaysbest > Notebook-Akkus
Weitere Suchbegriffe: Akku, Neuer Akku, Notebookbatterie, Neue Notebookbatterie, Marken Akkus, Akkus, Neue Akkus, Qualität Akkus, Li-Ion Akkus, COMPAQ: 346970-001, DP390A, HSTNN-DB02, HSTNN-UB02; HP COMPAQ: 346970-001, HSTNN-DB03, HSTNN-IB04
Angebote (1)
Versand
Netto
Todaysbest
3 Tage
€ 9,99*
€ 69,16*
Preise von Todaysbest
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Todaysbest
Versand von Todaysbest
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 9,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Todaysbest
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG