Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19"-Blindplatten zum Einklipsen, Kunststoff 1 HE, 10St., RAL 7035 Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19"-Blindplatten zum Einklipsen, Kunststoff 1 HE, 10St., RAL 7035 Lichtgrau
19"-Blindplatten zum Einklipsen, Kunststoff 1 HE, 10St., RAL 7035 Lichtgrau
19"-Blindplatten zum Einklipsen, Kunststoff 1 HE, 10St., RAL 7035 Lichtgrau
19"-Blindplatten zum Einklipsen, Kunststoff 1 HE, 10St., RAL 7035 Lichtgrau
19"-Blindplatten zum Einklipsen, Kunststoff 1 HE, 10St., RAL 7035 Lichtgrau
19"-Blindplatten zum Einklipsen, Kunststoff 1 HE, 10St., RAL 7035 Lichtgrau
19"-Blindplatten zum Einklipsen, Kunststoff 1 HE, 10St., RAL 7035 Lichtgrau
19"-Blindplatten zum Einklipsen, Kunststoff 1 HE, 10St., RAL 7035 Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     337-26.51.0291
Hersteller:
     Apra
Herst.-Nr.:
     21-3156-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Gehäuse-Zubehör

19“-Blindplatten aus Kunststoff in RAL 7035 (lichtgrau), zum Abdecken nicht benötigter HE. Einfache Montage ohne Werkzeug duch Quick-Clip-System.

  • 10er Pack 19"-Blindplatten 1 HE
  • Ausführung Kunststoff
  • RAL 7035 (lichtgrau)
Weitere Informationen:
Hersteller:
apraNET
Produktgruppe:
19"-/10"-Sonstiges Zubehör
Produkttyp:
Blindblende
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Lieferumfang:
Blindblenden 10St.
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
540 mm
Paketgewicht:
1.011 kg
Bruttogewicht:
1,011
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.98
Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Schaltschrank, 19" blindplatte 1he ral 7035, 19 zoll blindplatte, 19 zoll blindplatte 1he, 19Zoll, 213-156-30, 19 Filecabinets blindplates, 19 Zoll, Blende, blindplates, 19 zoll Blindblende, Kabelführung, 21-3156-30, 19-Zoll, werkzeuglos, 19"-Zubehör, 19 zoll Blindplatte, 19 zoll Technik, Rackmount, 21315630, Ausbau, APRANET, Filecabinets
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 34,00*
€ 39,25*
Lager 337
Frei Haus
ab € 30,61*
€ 40,95*
15 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 37,18*
€ 49,18*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apra
213-156-25
ab € 30,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.