Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ROLINE 19"-KVM-Konsole, 43 cm TFT (4:3), VGA, USB+PS/2, Tastaturlayout D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 19"-KVM-Konsole, 43 cm TFT (4:3), VGA, USB+PS/2, Tastaturlayout D
Artikel-Nr.:
     337-26.50.0082
Hersteller:
     rotronic messgeräte
Herst.-Nr.:
     26.50.0082
EAN/GTIN:
     7611990978113
Suchbegriffe:
19 Zoll TFT-Schublade
19" TFT-Schublade
RackAccess
  • Die Lösung für das professionelle Server-Management
  • Die ROLINE 19" Konsole kombiniert die Funktion einer Tastatur, eines Touchpads und eines 43 cm TFT Monitors in einem 1HE-Gehäuse zum Einbau in einen 19"-Schrank
  • Teleskopschienen mit Dual-Rail-Technologie für die getrennte Bedienung von Tastatur und Bildschirm
  • Bildschirm kann bei geschlossener Schranktür aufgeklappt bleiben
  • Einbautiefe der Konsole: 460 mm
  • Abstand der senkrechten 19" Ebenen: 560 - 870 mm
  • Einbautiefe der Konsole mit Switch (14.01.3324/14.01.3325): 640 mm
  • Länge der Einbauschienen: 640 mm
  • Tastatur mit breiter Handauflagefläche
  • Sicheres Einrasten des Einschubs

Bildschirmdaten:
  • Aktive 43 cm-Matrix TFT
  • Maximale Auflösung: 1.280 x 1.024 Pixel
  • Bildwiederholfrequenz: bis 80 KHz
  • Kontrast: 400:1
  • Helligkeit: 250cd/m²

Tastatur-Layout:
  • Deutsch

empfohlener KVM-Switch:
  • 14.01.3224 ROLINE 19"-KVM Switch,1 User - 8 PC, USB und PS/2
  • 14.01.3225 ROLINE 19"-KVM Switch,1 User - 16 PC, USB und PS/2
Weitere Suchbegriffe: ROLINE 19"-Konsol-Einschub, Tastaturlayout Deutsch, KVM-Konsoleinschub, KVM-LCD-Konsole, 19zoll-Konsole, 43 cm TFT, PS/2, 1 HE, USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 743,88*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,77*
€ 893,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,88*
€ 885,22
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG