Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG 19"-Tastaturhalterung, ohne Tastatur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG 19"-Tastaturhalterung, ohne Tastatur
CONTEG 19"-Tastaturhalterung, ohne Tastatur
CONTEG 19"-Tastaturhalterung, ohne Tastatur
CONTEG 19"-Tastaturhalterung, ohne Tastatur
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5100
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     DP-PV-01-H
EAN/GTIN:
     1051000000001
Suchbegriffe:
Tastaturablage
Tastaturhalterung
tastaturablage schwarz
tastaturhalterung

  • Tastaturhalterung 1 HE mit Klappmechanismus
  • Tastaturfixierung mit VELCRO Verschlussband 12 x 25 mm
  • Max. zulässige Größe der Tastatur: 480 x 175 mm

  • Hinweis:
Umgeklappte Tastatur (mind. 4 HE werden verdeckt) verhindert unter Umständen den Einbau von 19"-Komponenten

Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Geräteträger
Produkttyp:
Geräteträger
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Halterung, 8 x Tastaturfixierung
Gewicht:
1509.2 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
240 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Paketgewicht:
1.751 kg
Bruttogewicht:
1,751
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.89
Weitere Suchbegriffe: 19Zoll, 19"-Zubehör, DP-PV-01, 19 zoll Tastatureinschub, 19 Zoll, Technik, 19 zoll Technik, Rackmount, Ausbau, 19-Zoll, Filecabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.