Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG 19"-Frontplatte 2 HE mit Rangierkanal 80 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG 19"-Frontplatte 2 HE mit Rangierkanal 80 x 60 mm
CONTEG 19"-Frontplatte 2 HE mit Rangierkanal 80 x 60 mm
CONTEG 19"-Frontplatte 2 HE mit Rangierkanal 80 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5091
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     DP-VP-K03-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rangierkanäle
rangierkanal schwarz
  • Kunststoff Kanal für Kabelführung von Rangierkabeln
  • Ermöglichkt Kabelführung im inneren Schrankbereich durch ovale Öffnungen in der Kabelführungsplatte
  • Farbe: pulverbeschichtet RAL 9005 schwarz, Rangierkanal schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelführung
Farbe:
schwarz
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
2 HE
Kabelführung:
19"
Gewicht:
623.5 g
Verpackungshöhe:
110 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
520 mm
Paketgewicht:
0.737 kg
Bruttogewicht:
0,737
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.89
Weitere Suchbegriffe: 19Zoll, 19"-Zubehör, Blende, 19 Zoll, Technik, Rackmount, Ausbau, Kabelfuehrung, Kabelmanagement, DP-VP-K03, 19 Technik, Kabelführung, 19-Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.