Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürste
CONTEG 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürste
CONTEG 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürste
CONTEG 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürste
CONTEG 19"-Kabeldurchführung 1 HE mit Bürste
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5085
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     DP-BP-02-H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
  • 19"-Kabelführung 1 HE mit Bürstendichtung und 2 Kabelführungsbügeln
  • Integrierte Zugentlastung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelführung
Farbe:
schwarz
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Kabelführung:
19"
Anzahl Kabelösen:
2
Gewicht:
697.5 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
0.692 kg
Bruttogewicht:
0,692
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.89
Weitere Suchbegriffe: 19Zoll, 19"-Zubehör, Blende, 19 Zoll, Technik, Rackmount, Ausbau, blindplates, Kabelmanagement, DP-BP-02, 19 Technik, Kabelführung, 19-Zoll, Filecabinets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.