Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG 19"-Kabelführung 1 HE mit 5 Kabelösen 40 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG 19"-Kabelführung 1 HE mit 5 Kabelösen 40 x 50 mm
CONTEG 19"-Kabelführung 1 HE mit 5 Kabelösen 40 x 50 mm
CONTEG 19"-Kabelführung 1 HE mit 5 Kabelösen 40 x 50 mm
CONTEG 19"-Kabelführung 1 HE mit 5 Kabelösen 40 x 50 mm
CONTEG 19"-Kabelführung 1 HE mit 5 Kabelösen 40 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5080
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     DP-VP-P1-H
EAN/GTIN:
     4041010000006
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
  • 19"-Kabelführung 1 HE mit 5 Kabelführungsbügeln aus Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelführung
Farbe:
schwarz
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Benötigte Einbauhöhe:
1 HE
Kabelführung:
19"
Anzahl Kabelösen:
5
Abmessungen Kabelösen:
40 x 50 mm
Gewicht:
244.4 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Paketgewicht:
0.309 kg
Bruttogewicht:
0,309
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.89
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel, 19Zoll, 19"-Zubehör, Blende, 19 Zoll, Technik, Rackmount, Ausbau, blindplates, Kabelmanagement, 19 Technik, Kabelführung, 19-Zoll, Filecabinets, DP-VP-P1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.