Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CONTEG Kabelöse vertikal 80 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CONTEG Kabelöse vertikal 80 x 80 mm
CONTEG Kabelöse vertikal 80 x 80 mm
CONTEG Kabelöse vertikal 80 x 80 mm
CONTEG Kabelöse vertikal 80 x 80 mm
CONTEG Kabelöse vertikal 80 x 80 mm
CONTEG Kabelöse vertikal 80 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     337-26.20.5024
Hersteller:
     Conteg
Herst.-Nr.:
     VO-P8-80/80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

VO-P8-80/80 Kabelöse aus Kunststoff zur Befestigung an der Längsseite der CONTEG Schränke

  • Kabelöse Kunststoff
  • Befestigung an der Längsseite der CONTEG Schränke
Weitere Informationen:
Hersteller:
Conteg
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelöse
Farbe:
schwarz
Zur Montage benötigte 19"-Ebenen:
1
Holmontage:
nein
Kabelführung:
Kabelöse
Anzahl Kabelösen:
1
Abmessungen Kabelösen:
80 x 80 mm
Gewicht:
33.9 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.89
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Rack Zubehör, 19 zoll kabelbügel, VO-P2-80/80, 19Zoll, 19"-Zubehör, Blende, 19 Zoll, Technik, Rackmount, Ausbau, Kabelfuehrung, Kabelmanagement, 19 Technik, Kabelführung, 19-Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Conteg
VO-P1-40/50
ab € 2,88*
Ähnlich
Conteg
VO-P2-40/50
ab € 2,92*
Ähnlich
Conteg
VO-P6-40/80
ab € 3,69*
Ähnlich
Conteg
VO-P4-80/60
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.