Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ISDN 19"-Patchpanel 1 HE, 50 Ports UTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ISDN 19"-Patchpanel 1 HE, 50 Ports UTP
ISDN 19"-Patchpanel 1 HE, 50 Ports UTP
ISDN 19"-Patchpanel 1 HE, 50 Ports UTP
ISDN 19"-Patchpanel 1 HE, 50 Ports UTP
Artikel-Nr.:
     337-26.11.0150
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     J02024C0002
EAN/GTIN:
     4018359296469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISDN Patchpanel
Modulare Patchpanel
Patchpanel
Snap-In Patchpanel

ISDN 19"-Verteilerfeld

  • 19"-Einschubgehäuse mit 50 ungeschirmten Modular-Anschlussbuchsen MJ 8 (RJ-45)
  • Es sind nur die Kontakte 3, 4, 5 u. 6 belegt.
  • Die Kabel werden durch handelsübliche Kabelbinder (nicht im Lieferumfang enthalten) zugentlastet.
  • Gehäuse sind aus Stahlblech (RAL 7032)

Weitere Informationen:
Hersteller:
Telegärtner
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Patchpanel ISDN
Farbe:
grau
Schirmungstyp:
ungeschirmt
Übertragungsqualität:
ISDN
Schranksystem:
19"-Technik
Anzahl Ports:
50
Anschluss Verlegekabel:
Krone LSAplus
modularer Aufbau:
nein
Material (Gehäuse):
Stahlblech
gesonderte Zugentlastung:
ja
Steckrichtung:
gerade
Abmessungen (HxBxT):
44 x 482,6 x 170
Einbautiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
1,778
Aktuelle Katalogausgabe:
18.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: isdn patchpanel 50 port, isdn patchpanel, isdn patchpanel telegärtner, ISDN Patchfeld, Rangierfeld, Verteilerfelder, Patchfeld, ISDN 19 Anschlusspanel, J02024A0002, Netzwerkanschluss, TELEGaeRTNER, ISDN 19 Patchfeld, ISDN Anschlusspanel
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 2,99*
ab € 92,89*
€ 96,76*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 96,86*
€ 100,81*
13 Tage
k.A.
pro Stück
€ 7,95*
ab € 96,95*
€ 100,91*
Lager 337
pro Stück
€ 4,90*
ab € 98,88*
€ 102,95*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 100,02*
€ 104,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,90*
€ 120,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,88*
€ 117,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG