Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF VARISTAR Kabelöse Kunststoff, 100x100, 4 St., an Holm (Schrankbreite 800 mm)


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF VARISTAR Kabelöse Kunststoff, 100x100, 4 St., an Holm (Schrankbreite 800 mm)
SCHROFF VARISTAR Kabelöse Kunststoff, 100x100, 4 St., an Holm (Schrankbreite 800 mm)
SCHROFF VARISTAR Kabelöse Kunststoff, 100x100, 4 St., an Holm (Schrankbreite 800 mm)
SCHROFF VARISTAR Kabelöse Kunststoff, 100x100, 4 St., an Holm (Schrankbreite 800 mm)
SCHROFF VARISTAR Kabelöse Kunststoff, 100x100, 4 St., an Holm (Schrankbreite 800 mm)
SCHROFF VARISTAR Kabelöse Kunststoff, 100x100, 4 St., an Holm (Schrankbreite 800 mm)
Artikel-Nr.:
     337-26.10.0540
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130336
EAN/GTIN:
     4036088113284
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

Varistar-Kabelöse, Kunststoff, 100 B 100 T

  • Zur Montage an Schrankholmen bei 800 mm breiten Schränken
  • Einfache und schnelle Montage durch Einrasten in das Schrankprofil (ohne Befestigungsmaterial)
  • Kabelführung seitlich vor dem 19"-Winkelprofil
  • Kabelöse, PA6, UL 94 V-0, schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelöse
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
4 Kabelösen
Tiefe:
100 mm
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.16 kg
Bruttogewicht:
0,16
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll kabelbügel schroff, 19 zoll kabelbügel, 19Zoll, 19"-Zubehör, 19 Zoll, SCHROFF, Technik, Rackmount, Ausbau, Kabelmanagement, 23130-336, VARISTAR, 19-Zoll, Kabelösen, 19Zoll Technik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 11,04*
€ 15,76*
€ 6,90*
ab € 11,89*
€ 16,95*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 15,76*
€ 18,75
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 15,61*
€ 18,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 14,79*
€ 17,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 14,11*
€ 16,79
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 13,73*
€ 16,34
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 11,04*
€ 13,14
pro Satz
1 Satz enthält 4 Stück (ab € 2,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130285
ab € 14,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.