Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELEGÄRTNER AMJ-S-Hutschienen-Verbinder TS45 unbestückt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELEGÄRTNER AMJ-S-Hutschienen-Verbinder TS45 unbestückt
TELEGÄRTNER AMJ-S-Hutschienen-Verbinder TS45 unbestückt
TELEGÄRTNER AMJ-S-Hutschienen-Verbinder TS45 unbestückt
Artikel-Nr.:
     337-25.16.8580
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100021379
EAN/GTIN:
     4018359400491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschienenadapter
hutschienenadapter

Hutschienen-Adapter für AMJ-S-Module

  • Hutschienen-Verbinder TS45, unbestückt, für AMJ-S-Module, z.B. für ein AMJ-S Kat.6A Modul 26.11.0573
Weitere Informationen:
Hersteller:
TELEGÄRTNER
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Hutschienen-Adapter
Farbe:
grau
Anzahl Ports:
1
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Abmessungen (HxBxT):
63,4 x 17,8 x 78,8 mm
Technische Besonderheiten:
nur Modulträger
Höhe:
63.4 mm
Breite:
17.8 mm
Tiefe:
78.8 mm
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
40 mm
Paketgewicht:
0.032 kg
Bruttogewicht:
0,032
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.57
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: AMJ-Modul, Hutschiene, Tragschiene, Netzwerk, Anschluss, TELEGäRTNER, Keystone, H02000A0086, TS45, DIN-Schiene, Adapter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 6,50*
€ 8,91*
1
€ 4,98*
ab € 6,83*
€ 9,37*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 6,91*
€ 9,48*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 7,01*
€ 9,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 7,18*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.