Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

VELCRO® One Wrap® Band 16 mm breit, schwarz, 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
VELCRO® One Wrap® Band 16 mm breit, schwarz, 25 m
VELCRO® One Wrap® Band 16 mm breit, schwarz, 25 m
VELCRO® One Wrap® Band 16 mm breit, schwarz, 25 m
VELCRO® One Wrap® Band 16 mm breit, schwarz, 25 m
VELCRO® One Wrap® Band 16 mm breit, schwarz, 25 m
VELCRO® One Wrap® Band 16 mm breit, schwarz, 25 m
VELCRO® One Wrap® Band 16 mm breit, schwarz, 25 m
VELCRO® One Wrap® Band 16 mm breit, schwarz, 25 m
VELCRO® One Wrap® Band 16 mm breit, schwarz, 25 m
Artikel-Nr.:
     337-25.16.6050
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-OW64127
EAN/GTIN:
     8412355641272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband

Das ONE-WRAP®- Band der Marke VELCRO® hat sich als einfache, wiederverwendbare, sichere, materialschonende und verstellbare Lösung zum Bündeln von empfindlichen Leitungen bewährt. Aufgrund des Bedarfs bei Glasfasernetzen hat Velcro Companies ein breites Farbangebot erstellt, um die Farbcodierung zu unterstützen.

  • MATERIAL: Polypropylen
  • ZYKLUSDAUER: Mittel
  • HAFTKRAFT: 1,8 N/cm
  • SCHUBSPANNUNG: 32 N/cm2

VELCRO® Professional Series

Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® sind eine „grüne“ Alternative für Hersteller, Architekten und Baufirmen und können bei der Zertifizierung nach ökologischen Wertungssystemen helfen (z. B. Green Building Rating System). Mit diesen Befestigungslösungen lassen sich der Einsatz flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) einschränken, Klebstoffausgasungen verhindern und Baustellenmüll reduzieren, während gleichzeitig der Installationsaufwand sinkt. Die Befestigungssysteme für die Bauindustrie der Marke VELCRO® erfordern nur wenig Werkzeuge, lassen sich einfach austauschen und neu platzieren, verhüten Schäden an der Gebäudehülle, sind für einen weiten Bereich an Temperaturen und Witterungsbedingungen geeignet und steigern die Produktivität und senken die Arbeitskosten.

Hinweis: Abbildung ähnlich

Weitere Informationen:
Hersteller:
VELCRO
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
VELCRO® Professional Markenkabelbinder
Farbe:
schwarz
Länge:
25 m
Bruttogewicht:
0,235
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klett-band schwarz 16mm, klett-band, klett-band rolle 25m, Klettverschlüsse, 8412355200004, Werkzeuge, Befestigung, Kabelbinder, Befestigungslösung, VELCRO, Befestigungssystem, Klettbänder, VEL-PS20000, 59069990
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 20 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,7348* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,36*
€ 24,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,06*
€ 23,87
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,58*
€ 23,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,72*
€ 22,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,37*
€ 21,86
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.