| |
|
| Artikel-Nr.: 337-25.16.5617 Herst.-Nr.: ARA-400003 EAN/GTIN: 7610594000039 |
| | | |
|
| | |
| Starker, lösemittelfreier Klebstoff für alle MaterialienAraldite® Standard 2K ist ein starker Zweikomponentenklebstoff mit einer langen Arbeitszeit. Die verklebten Teile sind maximal 80 Minuten korrigierbar. Gute Beständigkeit gegen Öl, Chemikalien und Schlag, verträgt hohe Belastungen. Hohe Temperaturbeständigkeit (-30°C bis 65°C). Nicht für die Reparatur von Gegenständen geeignet, die mit Trink- oder Esswaren in Berührung kommen. Wird nicht empfohlen für die Fixierung von Rückspiegeln an der Windschutzscheibe. Klebt Metall, Holz, Mauerwerk, Keramik, Glas, trockener Beton, Holzspanplatten, Leder, Karton, Gewebe, Gummi und die meisten Kunststoffe (außer Polyethylen, Polypropylen, Teflon®). Vergewissern Sie sich, dass die Oberflächen sauber und frei von Staub, Rost, Schmutz und Fett sind. Für eine optimale Verklebung bitte die Oberflächen mit einem Lösemittel entfetten und leicht mit Schmirgelpapier aufrauen. GefahrenhinweiseVerursacht schwere Augenschäden. Verursacht schwere Augenreizung. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Vorschriften und Hinweise auf den Packungen und in den Sicherheitsdatenblättern beachten. Weitere Informationen: | | Hersteller: | Araldite | Produktgruppe: | Klettbänder / Kabelbinder | Produkttyp: | Klebstoff | Verpackungshöhe: | 40 mm | Verpackungsbreite: | 130 mm | Verpackungstiefe: | 250 mm | Paketgewicht: | 0.079 kg | Bruttogewicht: | 0,079 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 0 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, 2-komponenten klebstoffe araldite, 2 komponenten kaltkleber, HUNTSMAN, ARA-400003, Klettbänder, Araldite, Zwei Komponenten-Kleber, Klettverschlüsse, Klettverschluss, Klettband, VELCRO, 7610594000053, Velcro |
| | |
| |