Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® Klettband zum Aufkleben für Textilien, Haken & Flausch 19mm x 60cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VELCRO® Klettband zum Aufkleben für Textilien, Haken & Flausch 19mm x 60cm Weiß
VELCRO® Klettband zum Aufkleben für Textilien, Haken & Flausch 19mm x 60cm Weiß
VELCRO® Klettband zum Aufkleben für Textilien, Haken & Flausch 19mm x 60cm Weiß
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5596
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60410
EAN/GTIN:
     5030610604102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
Klettband

Schnell und einfach zu verwendende Verschlusslösungen für Textilien - Kein Aufnähen, Aufbügeln oder zusätzlicher Kleber erforderlich - Einfach abziehen, aufdrücken und fertig - Die permanente Textilverbindung ist waschmaschinenfest - Das niedrige Profil sorgt für einen unauffälligen Verschluss. Zur Verschönerung oder Reparatur von Textilien.

Wir möchten den Nähkünstlern und Anfängern unter Ihnen gleichermaßen dabei helfen, Ihre Kunst auf ein ganz neues Niveau zu bringen. Darum haben wir einige ziemlich nützliche Produkte im Angebot, die nicht nur die Arbeit mit Textilien vereinfachen können, sondern Ihnen auch ein cleveres System bieten, das die Textilien besonders funktionell macht. Unsere VELCRO®-Marken Produkte für Textilien macht die Arbeit mit Ihren Materialien einfacher, sodass aus dem Design in Ihrem Kopf das Projekt in Ihren Händen werden kann.

„Stick On For Fabrics“ der Marke VELCRO ist ein einfach anzuwendender Verschluss (Abdeckung abziehen und aufbringen), der einen dauerhaften Halt auf Textilien ermöglicht, ohne dass ein Aufnähen, Aufbügeln oder schmieriges Aufkleben erforderlich ist. Die Textilverbindung ist waschfest, hat eine lange Haltbarkeit und kann mehrere hundert Mal genutzt werden. Hauptanwendungen: schneller Verschluss für Saum, Kostüme, individuelle Verzierung von Textilien, Accessoires und Wohndekorationen.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband für Textilien
Farbe:
weiß
Länge:
0.6 m
Breite:
19 mm
Gewicht:
0 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.019 kg
Bruttogewicht:
0,019
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Klettstreifen, Klettverschluss, klett-band velcro weiß, klett band, klett-band weiß, Velcro, Klettbänder, Klettverschlüsse, 5030610604102, VELCRO, No Sew, VEL-EC60410
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,98*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,15*
€ 8,62*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60411
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.