Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VELCRO® ONE-WRAP® Klettband Baumanbinder, ONE-WRAP® Band 50mm x 5m Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VELCRO® ONE-WRAP® Klettband Baumanbinder, ONE-WRAP® Band 50mm x 5m Grün
VELCRO® ONE-WRAP® Klettband Baumanbinder, ONE-WRAP® Band 50mm x 5m Grün
VELCRO® ONE-WRAP® Klettband Baumanbinder, ONE-WRAP® Band 50mm x 5m Grün
VELCRO® ONE-WRAP® Klettband Baumanbinder, ONE-WRAP® Band 50mm x 5m Grün
VELCRO® ONE-WRAP® Klettband Baumanbinder, ONE-WRAP® Band 50mm x 5m Grün
Artikel-Nr.:
     337-25.16.5559
Hersteller:
     Velcro
Herst.-Nr.:
     VEL-EC60201
EAN/GTIN:
     5030610602016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baumanbinder
baumanbinder

Zum Anbinden von jungen Bäumen, Sträuchern und Büschen - Witterungsbeständig - Stark - Langlebig - Repositionierbar

Unsere vielseitigen, wiederverwendbaren und wetterfesten Klett-Gartenbinder der Marke VELCRO® sorgen für Ordnung unter Ihren Gartengeräten und geben selbst Ihren kleinsten Setzlingen und größten Bäumen beim Wachsen Halt. Diese Naturliebhaber sind besonders weich, damit sie nirgends Einschneiden oder Quetschungen verursachen und sind außerdem komplett anpassbar. So helfen sie Ihren Pflanzen beim aufrechten Stehen, ohne sie dabei zu erdrücken.

Baumbinder stützen sperrige Pflanzen, Setzlinge und Bäume. Die weiche Beschaffenheit des Bandes verhindert das Abreiben und Einschneiden am Stamm und die zuschneidbare Rolle sorgt für weniger Abfall. Die Baumbinder sind wiederverwendbar und können problemlos geöffnet und neu angebracht werden, wenn die Pflanze oder der Baum wächst.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Velcro
Produktgruppe:
Klettbänder / Kabelbinder
Produkttyp:
Klettband wiederverwendbar
Farbe:
grün
Länge:
5 m
Breite:
50 mm
Gewicht:
82 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.097 kg
Bruttogewicht:
0,097
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.24
Weitere Suchbegriffe: Garten, Klettbänder, Klettverschlüsse, VEL-EC60201, Klettverschluss, Klettband, 5030610602016, VELCRO, Velcro
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 2,98*
€ 4,85*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,44*
€ 9,70*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60202
ab € 1,35*
Ähnlich
Velcro
VEL-EC60800
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.